Lakkforsegling Perfekt Glans
- Kombinasjonen av syntetisk- og naturlig voks gir langvarig lakkbeskyttelse og perfekt glans.
- Med oransje pad fjerner du både mikroriper og hologram og voksen etterlater seg en flott fargedybde og beskyttelse.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Kjemisk base | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Ultrafiolettresistens | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893013250038 15
|
Lakkforsegling Perfekt Glans 250ml
|
Innhold
250 ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Hvit
|
Tetthet
0.99 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Harmonisert systemkode
340530000000
|
Kjemisk base
Vann, hydrokarbon
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Produktvekt (per element)
1158.400 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Vekt av innhold
228 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Vask lakkoverflaten godt og fjern riper og lakkfeil med polish. Påfør lakkforsegling sparsomt ved hjelp av oransje pad. Tillatt produktet å tørke kort før overflaten poleres opp med en mikrofiberklut.
Bruksområder
- Høyglans lakkforsegling for langvarig lakkbeskyttelse.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)