P10 Fast Cut Polish Plus
- Rask eliminering av riper på ny og gammel klarlakk
- Meget effektiv utbedring av feil - tidsbesparende
- Beholder sin konsistens og gir lite søl
- Gir en høyglansoverflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Innhold | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893150010038 6
|
Polish P10 Fast Cut Plus 1 liter
|
Vekt av innhold
1 kg
|
Kjemisk base
Vann, hydrokarbon
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Grønn
|
Tetthet
1.25 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
34053000000
|
Innhold
1 l
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist flasken grundig før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringspaden. Trykk paden mot overflaten og start maskinen. Med 1500-2000 r/min, arbeid med bestemt trykk på små områder om gangen til ønsket resultat er oppnådd. Polishrester fjernes med en ren og myk mikrofiberklut.
Bruksområder
Medium grov rubbing med høyglansfinish for rask eliminering av feil på ny og gammel klarlakk, samt fjerning av sliperiper på gammel lakk. Sliping fra P1500 korning lar seg enkelt utbedre.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893150030038 6
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300110961 1
|
Clay svamp
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300150961 1
|
Clay Pad 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300210961 1
|
Clay hanske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300320961 1
|
Clay klut
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893013001038 6
|
Lakkforsegling Perfekt Glans 1Kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893013250038 15
|
Lakkforsegling Perfekt Glans 250ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893014200038 1
|
CARNAUBA WAX LEGENDARY 200ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150032038 1
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08931571 061 1
|
Poler- og rensemasse 210 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585135 061 5
|
Polerpad lammeull sort Ø135mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0585195 090 1
|
Polerpad lammeull borrelås Ø195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058523 80 061 5
|
Polerpad lammeull hvit Ø80mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0585025090961 4
|
Poleringspad grønn exhard D90x25mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
0585025145961 2
|
Poleringspad grønn exhard D145x25mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0585025170961 2
|
Poleringspad grønn exhard D170x30mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0899900050961 50
|
Mikrofiberklut polering grønn
|
Forp/Min.best.
50
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)