Byggskum PURlogic Zero
- 100% isocyanatfri
- For tetting og liming av betongelementer, vinduer, dører og mindre hulrom.
- Utmerket heft på de fleste byggmaterialer
- Tett og fin struktur, reduserer varmetap
- Kan brukes med påføringsdyse eller skumpistol, (dyse er inkludert)
- EC1+ tilfredstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Underlaget må fuktes før bruk
Tekniske data
- For tetting og liming av betongelementer, vinduer, dører og mindre hulrom.
- Lyd- og varmeisolerende.
- Hefter ikke på PE, PP, silikon, olje og fett
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Lagring: +10°C til +20°C
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden
Lagringstid | 12 mnd. mellom 10 °C og 20 °C |
Skumutbytte (20x30 mm) | ca. 14 m (+-2) |
Ekspansjon | 200 % |
Optimal brukstemperatur | +20 °C |
Maksimumtemperatur | +25 °C |
Minimum temperatur (skumboks) | +10 °C |
Minimumstemperatur (omgivelser) | +5 °C |
Temperaturbestandighet etter utherding. | -40 °C til +80°C |
Klebefri | 4-6 min. |
Skjærfast | ca. 45 min. |
Belastbar (Ø 20 mm) | ca. 24 timer |
Tetthet | 40-45 kg/m3 |
Brannklasse | B3 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)