Kontakt OL, oksydløser spray
- Kontakt OL
- Oksydasjonsløsende rengjøringsmiddel for kontakter
- Renser alle typer kontakter
- Fjerner oksyd- og sulfidsjikt, harpiks, olje og smuss
- Fjerner høy overgangsmotstand
- Fjerner overslagsstøy
- Angriper ingen konstruksjonsmaterialer
- Halogenfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Tetthet | AOX-frI | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089360 038 12
|
Kontakt Ol oksydløser spray 200 ml
|
Innhold
200 ml
|
Farge
Rød
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Silikonfri
Nei
|
Tetthet
0.76 g/cm³
|
AOX-frI
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
Min. flammepunkt
0 °C
|
Produktvekt (per element)
215.667 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
- Oksydløser = Kontakt OL
- Rensing/skylling = Kontakt SW 3a. Beskyttelse myk = Kontakt OS 3b. Beskyttelse hard = Kontakt SL
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)