Blåtind Overflatedesinfeksjon 1liter
- Blåtind Overflatedesinfeksjon er et effektivt antibakteriellt produkt uten parfyme for bruk på overflater.
- Inneholder 85% alkoholer
- Etterlater ingen rester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
- Påføres med ren klut/svamp og gni godt utover slik at hele overflaten blir godt fuktet. Påfør nok til at overflaten er fuktig i opptil ett minutt. Flaten trenger deretter ingen etterbehandling og etterlater ingen rester.
Bruksområder
- Til bruk på dørhandtak, karmer, telefoner, handlevogner etc. Også egnet for bruk på flater og gjenstander som eksempelvis, benker, rekkverk, stoler og bord.
OBS/Advarsel
- Produktet kan matte ned ømfintlige overflater som skjermer etc. Det anbefales å gjøre en test på et lite synlig sted før bruk.
Tekniske data
- Innhold: 1 liter
- Produktet er etanolbasert og fordamper raskt fra overflaten og trenger ingen etterbehandling.
- Blåtind Overflatedesinfeksjon har utmerkede antibakterielle egenskaper.
- Inneholder 85 % alkoholer for god desinfeksjon.
- Desinfeksjonsmidler i PT2 til desinfeksjon av harde og glatte overflater.
- PT2 = Produkter som brukes til desinfeksjon av overflater, materialer, utstyr og møbler som ikke brukes i direkte kontakt med mat eller fôr.
- Farge: Klar væske
- Tetthet kg/l ved 20°C: 0,85
- Flammepunkt °C: ~12 °C
- Holdbarhet: 3år
- Lagringsbetingelser: Tåler frost
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)