Extreme heavy duty fett
- Extreme heavy duty er et høykvalitetsfett basert på mineralolje som er fortykket med kalsiumsulfonatkompleks egnet for "Off-road" applikasjoner
- Ekstrem lastebærende evne og utmerket vannmotstand gjør produktet til det perfekte valget for tungt belastede applikasjoner i varme eller våte og korrosive miljøer.
- Meget god motstand mot sjokkbelastning
- Fettet inneholder antioksidanter og korrosjonshemmere.
- Inneholder ingen konvensjonelle EP- og AW-tilsetningsstoffer fordi de er innebygd som en integrert del av såpestrukturen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Smøresystem | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Betingelser for NLGI-klasse | Silikonfri | Syrefri | Fri for tungmetaller | Motstandsdyktighet mot | Atferd ved kontakt med vann | Betingelser for atferd ved kontakt med vann | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Maks. bearbeidet inntrengning | Min. bearbeidet inntrengning | NLGI-klasse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893990400038 12
|
Extreme heavy duty fett 400 g
|
Vekt av innhold
408 g
|
Farge
Brun
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Smøresystem
Fett
|
Tetthet
1020 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
140 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
180 °C
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
Betingelser for NLGI-klasse
Smøremidler, konsistensklassifisering av smørefett, NLGI-grader
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
|
Atferd ved kontakt med vann
Will repel water, will not mix
|
Betingelser for atferd ved kontakt med vann
Testing av smøremidler, test av atferden til smørefettet i nærvær av vann, statisk prøve
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Innhold
400
|
Kinematisk oljebasisviskositet
290 mm²/s
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Maks. bearbeidet inntrengning
295
|
Min. bearbeidet inntrengning
265
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Produktvekt (per element)
428.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- For beste resultat, sørg for at overflatene og de mekaniske delene som skal behandles er rene og fri for oksidert eller gammelt fett
- Bruk med manuell, pneumatisk eller batteridrevet fettpistol.
- Oppbevares stående i originalemballasjen, lukket i et tørt og kjølig miljø
Bruksområder
Til Off-road-, stål-, marine- og papirindustri.
Tekniske data
- Kjemisk basis: Mineralolje
- Såpe basis: Kalsiumsulfonatkompleks
- Kode: KP2N-30
- Farge: Brun
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet:1020kg/m³ ved 20°C
- Kinematisk viskositet: 290 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. Temperaturforhold: -30°C
- Maks.Temperaturforhold: +140°C( kortvarig 180°C)
- Min/maks. worked penetration: 265-295/ i henhold til ASTM D 217
- NLGI grad: 2
- VKA sveisebelastning: 6500N
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- Innehold: 400ml
- Vikt: 428g
- Holdbarhet fra produksjonsdato: 12 måneder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)