Høytemperaturbestandig heftende smøremiddel, HTS
- Til alle bevegelige deler som f. eks.dørbeslag, kjeder, gear-, clutch- og wireoverføringer, skrueforbindelser, glideskinner osv.
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Vann- og fuktavvisende, bestandig mot saltvann
- Langtidsvirkende
- Fri for silikon og mineralolje
- Biologisk nedbrytbar > 95%
- Temperaturbestandig fra -30°C til +250°C
- Farge: gulaktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Oljebasis | Farge | Lukt | Tetthet | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Silikonfri | AOX-frI | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893128 086 12
|
HTS smøremiddel spray 500 ml
|
Kjemisk base
Vegetabilsk olje
|
Oljebasis
Planteolje
|
Farge
Lysebrun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.77 g/cm³
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
250 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
35 cSt
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
385 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Produktvekt (per element)
470.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Gode smøreegenskaper selv ved høye temperaturer (SRV-test)
Tekniske data
- Biologisk nedbrytbar > 95% (CEC-L33-T-82-Test)
- Temperaturbestandig fra -30°C til +250°C
- Fri for silikon og mineralolje
- Påvirker ikke plast
- Langtidsvirkende
- Farge: gulaktig
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)