Kileremspray
- Hindrer sluring og ulyder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Lukt | Kokepunkt | Antenningstemperatur | Silikonfri | Syrefri | AOX-frI | Harpiksfri | Innhold | Beholder | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893230 086 12
|
Viftereimspray 400 ml
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Farge
Lysegul
|
Tetthet
0.673 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kokepunkt
-44 °C
|
Antenningstemperatur
250 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Innhold
400 ml
|
Beholder
Boks
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34031910000
|
Produktvekt (per element)
355.433 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rens vifteremmen med Uni-rens, art. nr. 0890 108. Justèr vifteremmen før påføring av kileremspray. Innholdet sprayes på i 5 sekunder på undersiden av remmen, mens motoren er i gang.
OBS/Advarsel
Hvis remmen er for slakk kan den lett hoppe av når vifteremspray benyttes. Pass opp for motorens bevegelige deler
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)