Langtidsfett III
- For alle typer tungt belastende lager, ledd, spindler, svingskiver, glidebaner og foringer innen industri og landbruk
- For bruk i automatiske sentralsmøreanlegg
- Gir lange smøreintervaller
- Høytrykksbestandig pga. EP-tilsetninger
- Gode tetteegenskaper og vannbestandighet
- Oksidasjons- og korrosjonsbestandig
- Kjemisk såpe basis: Lithium 12 hydroxystearate
- NLGI grad: 2
- Densitet:1g/cm³
- VKA sveisebelastning: 2600 N
- Fri for silikon, AOX, tungmetaller, klor og harpiks.
- Temperaturbestandig fra -30°C til + 130°C
- Farge: lys brun
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Såpebase | Smørefettkode | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | VKA-sveisekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Smøresystem | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for dråpepunkt | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Betingelser for NLGI-klasse | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Betingelser for VKA-sveisekraft | Harpiksfri | Silikonfri | AOX-frI | Fri for tungmetaller | Klorholdig | Motstandsdyktighet mot | Harmonisert systemkode | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Maks. bearbeidet inntrengning | Min. bearbeidet inntrengning | Min. dråpepunkt | NLGI-klasse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890402 086 12
|
Langtidsfett III 400 g
|
Vekt av innhold
400 g
|
Beholder
Patron
|
Såpebase
Litium 12 hydroksystearat
|
Smørefettkode
Kjøleoljer, for smøremidler med tilsetningsstoffer for å redusere friksjon og slitasje i det blandede friksjonsområdet og/eller for å øke kapasiteten, bearbeidet penetrasjon, 265-295, øvre/nedre brukstemperatur +130 °C/-30 °C
|
Farge
Lysebrun
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori
Korrosjonskategori 0
|
VKA-sveisekraft
2600 N
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Smøresystem
Fett
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Betingelser for dråpepunkt
Petroleumprodukter - smørefett - fastsettelse av dryppunkt
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
130 °C
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
Betingelser for NLGI-klasse
Smøremidler, konsistensklassifisering av smørefett, NLGI-grader
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
DIN 51802, SKF Emcor-test
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Harpiksfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Motstandsdyktighet mot
|
Harmonisert systemkode
27101999900
|
Innhold
400 ml
|
Kinematisk oljebasisviskositet
280 mm²/s
|
Kjemisk base
Litium 12 hydroksystearat
|
Maks. bearbeidet inntrengning
295
|
Min. bearbeidet inntrengning
265
|
Min. dråpepunkt
180 °C
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Kjemisk basis: Lithium 12 hydroxystearate
- Såpe basis: Lithium 12 hydroxystearate
- Kode: KP2K-30
- Farge: Lys brun
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet:1g/cm³ ved 20°C
- Kinematisk viskositet: 280 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. drop punkt: 180°C i henhold til DIN ISO 2176
- Min. Temperaturforhold: -30°C
- Max.Temperaturforhold: 130°C
- Min. worked penetration:
- Max. worked penetration: 280
- Worked penetration conditions: i henhold til DIN ISO 2137
- NLGI grad: 2 med DIN 51818
- Korrosjons kategori: 0 i henhold til DIN 51802, SKF Emcor test
- VKA sveisebelastning: 2600 N i henhold til DIN 51350-4, VKA test
- Harpiks fri: Ja
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- AOX fri: Ja
- Tungmetallfri: Ja
- Klor: No
- Innehold: 400ml
- Vikt: 0,4kg
- Levetid fra produksjonsdato: 60 måneder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)