Pleie- og glidespray
Ikke-fettende syntestisk smørefilm
- Binder ikke opp støv og skitt
- Lager ingen merker på stoff
- Inneholder ikke silikon
Beskytter mot friksjon og knirk
- Fjerner knirk i komponenter av plast
God pleie og varig beskyttelse
- Beskytter permanent mot UV
- Fjerner fuktighet
- Enkel å påføre
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Lukt | Min. flammepunkt | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Innhold | Beholder | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893224 038 12
|
Pleie- og glidespray 300 ml
|
Kjemisk base
Hvitolje med tilsetningsstoffer
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
0.739 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. flammepunkt
-80 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
89.56 %
|
Innhold
300 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34039900000
|
Produktvekt (per element)
264.521 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray jevnt på området som skal behandles.
Bruksområder
Kan brukes i alle bransjer. Fungerer som separasjonsmiddel og antistatisk middel. Gjør montasje av plastdeler enklere. Vedlikeholdsprodukt for gummilister rundt dører etc.
OBS/Advarsel
Må ikke sprayes på ratt eller pedaler.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)