Sentralsmørefett, Fett for nyttekjøretøy
- For sentrale smøresystemer på moderne lastebiler og busser
- Høytrykksbestandig
- Gode vannavstøtende egenskaper
- Oksidasjons- og korrosjonsbestandig
- Hefter godt
- Oppfyller spesifikasjonene MAN 283 LI-P 00/000, MB264.0, Willy Vogel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Smørefettkode | Såpebase | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Kinematisk oljebasisviskositet | Min. dråpepunkt | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Min. bearbeidet inntrengning | Maks. bearbeidet inntrengning | Betingelser for bearbeidet inntrengning | NLGI-klasse | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Atferd ved kontakt med vann | Betingelser for atferd ved kontakt med vann | Harpiksfri | Silikonfri | Syrefri | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08938814 038 1
|
Sentralsmørefett for nyttekjøretøy 25kg
|
Smørefettkode
Syntetiske eller delvis syntetiske oljer DIN 51502 med tilsetningsstoffer for å redusere friksjon og slitasje i det blandede friksjonsområdet og/eller for å øke kapasiteten, bearbeidet penetrasjon 400 til 430
|
Såpebase
Litium
|
Farge
Grønn
|
Tetthet
0.89 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
40 mm²/s
|
Min. dråpepunkt
160 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
100 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
110 °C
|
Min. bearbeidet inntrengning
400
|
Maks. bearbeidet inntrengning
430
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 400 - 430 (enhet = 0,10 mm)
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori
Korrosjonskategori 0-0
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
ISO 11007, SKF Emcor-test
|
Atferd ved kontakt med vann
Minimal endring, 90 °C testtemperatur
|
Betingelser for atferd ved kontakt med vann
Testing av smøremidler, test av atferden til smørefettet i nærvær av vann, statisk prøve
|
Harpiksfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Vekt av innhold
25 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
72 Måned
|
Harmonisert systemkode
27101999900
|
Produktvekt (per element)
25000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Såpe basis: Lithium
- Kode: KHCP00G-40
- Farge: Grøn
- Densitet:0,89g/cm³ ved 20°C
- Kinematisk viskositet: 40 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. drop punkt: 160°C
- Min. Temperaturforhold: -40°C
- Max.Temperaturforhold: 100°C
- Min. worked penetration: 400
- Max. worked penetration: 430
- Worked penetration conditions: i henhold til DIN ISO 2137
- NLGI grad: 00
- Korrosjons kategori: 0-0 i henhold til ISO 11007, SKF Emcor test
- Harpiks fri: Ja
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- Innehold: 25kg
- Mål:Topp: Utv. Ø: 35cm, innv. Ø:33,5cm. Bunn: Utvendig Ø: 31cm
- Levetid fra produksjonsdato: 72 måneder
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
098602 090 1
|
Fettpumpe for 25 kg bøtte
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)