Universalfett II
- For middels og tyngre belastninger som valse-, glide-, kule- og rullelager, aksel, dreilenker og kranser, glide- og føringsbaner
- For bruk i automatiske sentralsmøreanlegg
- Høytrykksbestandig gjennom EP-additiver
- Korrosjonsbeskyttende og gode tetteegenskaper
- Støv-, smuss- og vannavvisende
- Såpe basis: Lithium 12 hydroxystearate
- NLGI grad: 2
- Densitet:1g/cm³
- VKA sveisebelastning: 2400 N
- Fri for silikon, AOX og harpiks
- Temperaturbestandig fra -30°C til +130°C
- Farge: grå/svart
- EP2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Såpebase | Smørefettkode | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | VKA-sveisekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Smøresystem | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for dråpepunkt | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Betingelser for NLGI-klasse | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Betingelser for VKA-sveisekraft | Harpiksfri | Silikonfri | Syrefri | AOX-frI | Fri for tungmetaller | Atferd ved kontakt med vann | Betingelser for atferd ved kontakt med vann | Harmonisert systemkode | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Maks. bearbeidet inntrengning | Min. bearbeidet inntrengning | Min. dråpepunkt | NLGI-klasse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08938711 086 12
|
Universalfett II patron 400 g
|
Vekt av innhold
400 g
|
Beholder
Patron
|
Såpebase
Litium 12 hydroksystearat
|
Smørefettkode
Kjøleoljer DIN 51502, for smøremidler med tilsetningsstoffer for å redusere friksjon og slitasje i det blandede friksjonsområdet og/eller for å øke kapasiteten.
|
Farge
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori
Korrosjonskategori 0
|
VKA-sveisekraft
2400 N
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Smøresystem
Fett
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.871 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Betingelser for dråpepunkt
Petroleumprodukter - smørefett - fastsettelse av dryppunkt
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
130 °C
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
Betingelser for NLGI-klasse
Smøremidler, konsistensklassifisering av smørefett, NLGI-grader
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
DIN 51802, SKF Emcor-test
|
Betingelser for VKA-sveisekraft
Test av smøremidler testing i Shells fireballstester fastsettelse av sveisebelastning av konsekvente smøremidler
|
Harpiksfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Atferd ved kontakt med vann
Minimal endring, 90 °C testtemperatur
|
Betingelser for atferd ved kontakt med vann
Testing av smøremidler, test av atferden til smørefettet i nærvær av vann, statisk prøve
|
Harmonisert systemkode
27101999900
|
Innhold
400 ml
|
Kinematisk oljebasisviskositet
110 mm²/s
|
Kjemisk base
Litium 12 hydroksystearat
|
Maks. bearbeidet inntrengning
295
|
Min. bearbeidet inntrengning
265
|
Min. dråpepunkt
180 °C
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Produktvekt (per element)
438.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Kjemisk basis: Lithium 12 hydroxystearate
- Såpe basis: Lithium 12 hydroxystearate
- Kode: KPF2K-30
- Farge:Grå/ svart
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet:1g/cm³
- Kinematisk viskositet: 110 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. drop punkt: 180°C i samsvar med DIN ISO 2176
- Min. Temperaturforhold: -30°C
- Max.Temperaturforhold: 130°C
- Min. worked penetration: 265
- Max. worked penetration: 295
- Worked penetration conditions: i henhold til DIN ISO 2137
- NLGI grad: 2
- Korrosjons kategori: 0 i henhold til DIN 51802, SKF Emcor test
- VKA sveisebelastning: 2400 N i henhold til DIN 51350-4
- Harpiks fri: Ja
- Silikon fri: Ja
- AOX fri: Ja
- Innehold: 400ml
- Vikt: 0,4kg
- Levetid fra produksjonsdato: 36 måneder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)