WGF 130 smørefett
Høyverdig fett til smøring av:
- Kule- og rullelager (f.eks. hjullager), stag, hengsler, gjengespindler og lager med stort flatepress eller støtpåkjenning
- Molybdendisulfid (MoS2) minsker friksjonen og slitasjen og forlenger smøreintervallene
- EP (Ekstremt trykk) - additiver tilsatt
- Beskytter mot korrosjon
- Vannbestandig
- NLGI - klasse 2
- Densitet: 1 g/cm³
- Kjemisk basis: Mineralolje
- Såpe basis: Lithium 12 Hydroxstearat
- Fri for silikon, syre, AOX og harpiks
- Temperaturbestandig fra -30° til +130° C, kortvarig til + 150° C
- Farge: sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Oljebasis | Farge | Tetthet | Lukt | Min. dråpepunkt | Min. temperaturområde | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturområde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Kinematisk oljebasisviskositet | Atferd ved kontakt med vann | Betingelser for atferd ved kontakt med vann | NLGI-klasse | Bearbeidet inntrengning | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Motstandsdyktighet mot | Innhold | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893530 038 6
|
Hjullagerfett WGF 130 boks 1 kg
|
Kjemisk base
Litium 12 hydroksystearat
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Farge
Svart
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Lukt
Olje
|
Min. dråpepunkt
180 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
130 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
150 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
280 cSt
|
Atferd ved kontakt med vann
Minimal endring, 90 °C testtemperatur
|
Betingelser for atferd ved kontakt med vann
Testing av smøremidler, test av atferden til smørefettet i nærvær av vann, statisk prøve
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Bearbeidet inntrengning
265 til 295
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Mineraloljeprodukter - smørefett og petrolatum - fastsettelse av membranpenetrasjon
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Motstandsdyktighet mot
Vann
|
Innhold
1 l
|
Vekt av innhold
1000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Harmonisert systemkode
27101999900
|
Produktvekt (per element)
1208.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)