airco well® 994
For sunn luft i bilen: airco well® rengjør klimaanlegg grundig og effektivt. Spyler ut mikroorganismer, sykdomsvekkere og smuss med høytrykk fra fordamperen og forebygger luktdannelse
Egenskaper
Forbedrer luftkvaliteten i bilen
For rask fjerning av forurensninger og avleiringer på fordamper
Fjerner biofilm forårsaket av mikroorganismer (sopp, bakterier)
For fjerning av ubehagelig lukt forårsaket av sopp og bakterier
Uten allergifremkallende fargestoffer og parfymer
Miljø- og helsevennlig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00101653990 12
|
airco well® 994 klimarens 1l
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
994.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fyll den på airco well® trykkbegerpistol, og gjennomspyl fordamperen. Les SDS 994 før bruk!
Bruksområder
Rens og skylling av fordamper for klimaanlegg
Tekniske data
- 12stk i pappeske
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102671990 1
|
Aircowell® 996 hygienerens pollenf.75ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
GT00400160990 1
|
Tunap 19230 AC trykkbegerpistol med kort
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)