Tunap 589
80% alkoholinnhold:
Bakteriell fjerning i kupe og rens av interiør
Trenger inn på utilgjengelige steder med fin virkestoff fordeling.
Etterlater ingen rester
Fjerner dårlig lukt
Renser hele kupeèn på under 10 minutter.'
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00101555038 24
|
Tunap 589 Air Sanitizer 100ml
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
0.142 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Plassèr boksen sentralt og på et stabilt sted inne i bilen.
Trykk på sprøytehodet til det klikker.
Lukk alle dører og vinduer.
La boksen gå tom, dette kan ta omtrent 3 minutter.
Etter påføring, åpne dørene og ventilèr godt i 3-4 min.
Merk: Erstatter ikke en profesjonell hygienerens og spyling av fordamper for klimaanlegg.
Tekniske data
- 24stk i pappeske
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)