Tunap 1829 DPZ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Diameter | Høyde | Innhold | Beholder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016416990 1
|
Pumpeflaske Tunap 915
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Farge
Svart
|
Diameter
110 mm
|
Høyde
275 mm
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Sprayboks med pumpe
|
Produktvekt (per element)
415.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til bruk sammen med Tunap 915 fra 20L & 60L beholder
Tekniske data
Påfyllingsmengde 0,9 l maks
Driftstrykk 3 bar/sikkerhetsventil
EPDM-tetning av høy kvalitet