Tunap 907 Human Technology® Silikonbeskyttelse
Syntetisk aktivflytefett av høy kvalitet med PTFE.
Utmerket krype- og smørevirkning samt enestående korrosjonsbeskyttelse.
Ideell langtidspleie for alle bevegelige metallkomponenter.
TUNAP Human Technology®:
NSF*-registrert
Uten allergifremkallende parfymer og fargestoffer
Uten løsemiddel
Uten nerveskadelig n-heksan
Uten toksikologisk relevant merking
*NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM
Egenskaper
Forhindrer uønsket støy fra plast mot plast, plast mot metall og plast mot gummi
Reduserer gnisningsslitasje ved hjelp av fargeløs fettfilm
Tåler temperaturer fra –40 til 200 °C
Sitter spesielt godt på plast og gummi
Vannavvisende beskyttelseslag som tåler høy belastning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102109990 12
|
Tunap 907 Human Techn® Silikonbesk 400ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Meget godt egnet for skyvedører og skyvetakføringer
Ved knirkelyder og til smøring av:
plast mot gummi
plast mot metall og keramikk
gummi mot lakkerte flater, f.eks. dørtetninger
OBS/Advarsel
Hvis produktet skal benyttes i næringsmiddelindustrien, skal kun teknisk nødvendig minimumsmengde benyttes.
Hvis produktet skal benyttes som korrosjonsbeskyttelse, må det fjernes helt fra enheten før den skal settes i drift igjen
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)