Tunap 915 Human Technology® Sikkerhetsrens 60 Liter
Rens for vedlikehold, reparasjoner og montering.
Den er n-heksanfri og dermed mindre helseskadelig.
Den fjerner støv, belegg, olje, fett, harpiks og korrosjonsbeskyttelse.
TUN Solve® 3.0 Technology:
Spraystråle, ingen spraygass
Nedre eksplosjonsgrense >1,5 vol. %
Uten n-heksan og aromater
Høy elektrisk hvilekonduktans >1000 pS/m
Egenskaper
Enestående renseeffekt med minimalt skadepotensial
Liten risiko for brann eller brannskader
Uavhengig testet og overvåket av TÜV Süd
Det siste innen renseteknologi
Minimalt skadepotensial
Anbefalt produkt iht. den tyske farestofforordningen (beskyttelsesnivå 2)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00103762990 1
|
Tunap 915 Sikkerhetsrens 60L
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Ta hensyn til produktinformasjonen før bruk. Spray inn delene som skal rengjøres
Bruksområder
Vedlikehold og reparasjon
Reparasjon av koblinger
Fettfjerning fra alle komponenter
Rengjøring av svært tilsmussede deler eller deler med mye olje/fett
OBS/Advarsel
Må ikke brukes på lakkerte flater
Test kompatibiliteten på ikke synlige steder ved bruk på plast
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)