Tunap 937 Intensiv injector-rens 500ml, bensin
Spesielt intensivrengjøringsdrivstoff med ROA2-teknologi for innsprøytningssystemer for bensinmotorer.
Fjerner også avleiringer i injektorer som ikke kan fjernes med rensemidler som tilsettes i tanken.
ROA2-teknologi
Enda mer effektiv rengjøring basert på ROA2 -teknologien
Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang, redusert drivstofforbruk og redusert emisjon
ROA2 nivå 3: Rengjøringseffekten er sterk nok til å fjerne forurensninger som har bygget seg opp i løpet av inntil 80000 kilometer
Egenskaper
Direkte rens av injektorer
Ikke nødvendig å demontere injektorer
Løser opp og fjerner harpiksavleiringer og avleiringer
Svært god renseeffekt i området for innløpsventilen til sugemotorer
Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang, redusert drivstofforbruk
*B Reduserer emisjonsverdiene sammenlignet med systemer som ikke er rengjorte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00100510990 6
|
Tunap 937 Int.injector-rens bensin 500ml
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
0.564 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Instruksjoner
- Rengjøringen finner sted uten demontering av injektorer, utelukkende med spesialverktøyet TUNAP 13310 Injecto Clean-enhet.
Les SI 937 før bruk!
Dosering
For en personbil (inntil 4 sylindere) trengs 1 boks Tunap 937 Intensiv injektorrens.
Motorer med 6 sylindere og 8 sylindere trenger 2 bokser.
Motorer med 10–12 sylindere trenger 3 bokser.
Bruksområder
For rengjøring av bensininnsprøytningsanlegg
Ved mangelfull drivstoffkvalitet
Ved funksjonsfeil, f.eks. urolig tomgang
Ved forhøyet drivstofforbruk
Før justeringer og eksosmålinger
Ved dårlig motorytelse
Ved feil på innsprøytningssystemet forårsaket av tilsmussing
OBS/Advarsel
Les SI 937 før bruk!
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)