Tunap 989 Diesel injektor-rens 300ml
Rengjør injektorer på en pålitelig måte med ROA2-teknologi ved drivstoffbetingede avleiringer.
Ved bruk ved hver service sørger den direkte injektorrensen for mer ytelse og tydelig reduserte utslipp.
Drivstoffet oppfyller drivstoffnormen DIN EN 590 etter at tanken er fylt på.
ROA2-teknologi: Engine Efficiency-rengjøringsformel basert på ROA2 -teknologi
Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
Løses perfekt opp i alle (bio)dieselblandinger
ROA2 nivå 2: Optimal for kraftig kontaminering
Egenskaper
Tilbakefører drivstofforbruk og utslipp til samme nivå som for ny bil
Forbedrer forbrenningen og reduserer dermed partikkelutslippet (euro 6).
Virkestoffet aktiveres og virker i innsprøytningsområdet og i forbrenningskammeret
Passer for alle (bio-)dieselblandinger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00104642990 12
|
Tunap 989 Diesel injektor-rens 300ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Fyll direkte injektorrens på tanken.
Bruk påfyllingsstuss. Rekker til inntil 80l drivstoff.
Lavere fyllmengder forbedrer rengjøringsytelsen (min. 10l drivstoff).
Passer for alle biodiesel-blandinger (EURO 6).
Bruksområder
Bruksområde
For alle Common-Rail- og pumpedysesystemer
Sikrer generell drivstoffkvalitet
Passer for alle (bio-)dieselblandinger.
Ved urolig motorforløp eller tap av ytelse
Tekniske data
Dosering
Bruk i løpet av den årlige inspeksjonen.
300ml: Rekker til inntil 80 liter drivstoff.
500ml: Rekker til inntil 150 liter drivstoff.
950 ml: Rekker til inntil 300 liter drivstoff