Understellsmasse voks sort spray 500 ml
Løsemiddelholdig, ikke-overlakkerbar understellsmasse på voksbasis
- Permanent fleksibel understellsmasse med selvutbedrende effekt
- Meget gode rustbeskyttende egenskaper selv ved tynne sjikt
- Danner en sterk og lukket beskyttelsesfilm som ikke sprekker opp
Tekniske data |
|
Basis | Voks, løsemiddel og additiver |
Anbefalt arbeidstemp. | +15oC til +25oC |
Saltspraytest (DIN 50021) | >720 timer ved 50µ tykkelse |
Resistent overfor | vann, salt, olje, svake syrer og baser |
Bruksområder
For supplering og etterbehandling av alle typer understellsmasser på kautsjuk-, bitumen- eller voksbasis. Meget godt egnet på ubehandlede metalloverlater.
Bruksanvisning
Flatene som skal behandles må være tørre, rust-, skitt og fettfrie. Rist boksen godt før bruk. Beste sprayavstand er 30 cm. Beste resultat oppnås ved romtemperatur +20 - 25 °C. Etter bruk, snu boksen på hodet og tøm ventilen.
OBS/Advarsel
Må ikke sprayes på ledd, motor, girboks eller bremsesystemer.