Kompakt beskyttelsesskjerm
- Hodefeste som kan vippes opp
- Skjerm i slagfast acetat med aluminiumskant som kan formes
- Mål på skjerm: 200 x 280 mm
- Meget lav vekt: 160 g
Hodefeste og skjerm bestilles separat
CE-merket iht. EN 166 -169
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- For arbeidsoppgaver hvor et kompakt og lett ansiktsvern er ønskelig