Vernebrille FS503
- Sikker beskyttelse av øynene
- Stort synsfelt
- Slagfast polykarbonat
- Justerbert hodebånd
- Passer bra over korreksjonsbrille
- Ventilerer og gir godt miljø for øynene
Kan kombineres med halvmaske
CE-merket iht EN 166 og 170
- Mekanisk beskyttelse B (120m/s)
- Antiduggbehandlet
- Riperesistent
- 99,9% UV beskyttende 380nm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fargen på linsen | Materialet til sikkerhetslinser | UV-beskyttelse | EN-standard | Markering av sikkerhetslinse | Duggfri | Kategori | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Rammefarge | Ripebestandig | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899102489961 10
|
Vernebrille klart glass FS503
|
Fargen på linsen
Klar
|
Materialet til sikkerhetslinser
Polykarbonat
|
UV-beskyttelse
UV-A-stråling
|
EN-standard
Personlig øyevern - SpesifikasjonerPersonlig øyevern - Ultrafiolette filtre - Transmittans og anbefalte bruk
|
Markering av sikkerhetslinse
2C-1,2 W 1 FKN
|
Duggfri
Ja
|
Kategori
Middels risiko
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Produktvekt (per element)
138.000 g
|
Rammefarge
|
Ripebestandig
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|