Würth Beskyttelsesskjerm, komplett
- Maksimum sikkerhet og komfort
- Skjerm i polykarbonat
- Stort synsfelt
- Skjermen kan vippes opp
Mange justeringsmuligheter gir optimal tilpassing av hodefestet
Reserveskjerm på varenummer 0899101213
- Folie til ansiktsskjerm 0899101212
CE-merket iht. EN 166, 175
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | EN-standard | Kategori | Mekanisk styrke | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899101205961 1
|
Beskyttelseskjerm komplett m. hodefeste
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Produktvekt (per element)
305.000 g
|
EN-standard
Personlig øyevern - SpesifikasjonerPersonlig beskyttelse - Utstyr for øye- og ansiktsbeskyttelse under sveising og relaterte prosesser
|
Kategori
Middels risiko
|
Mekanisk styrke
Slag, middels energi (120 m/s)
|
Standarder
EN 166, EN 175
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899101213961 1
|
Reserveskjerm til 0899101205
|
Materiale
Polykarbonat
|
Produktvekt (per element)
69.380 g
|
EN-standard
|
Kategori
|
Mekanisk styrke
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899101212961 10
|
Folie til ansiktsskjerm. Lim
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
10.998 g
|
EN-standard
|
Kategori
|
Mekanisk styrke
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|