Visir for Peltor/3M hjelm
- God sikt, høy komfort og sikkerhet, stor fleksibilitet, CE-merket iht. EN
Ved bruk av visir uten øreklokker må 7899 7 10 "Hjelmfeste 30mm slisse f tilbehør Peltor" bestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M9614 990 1
|
Visir til mont. på Peltor hjelmfeste
|
Bredde
|
Farge
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M9390 990 1
|
Hjelmfeste 30mm slisse f tilbehør Peltor
|
Bredde
30 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|