Ryggsekk 25l
- Leveres tom
- 25l ryggsekk
- Vannavvisende nylonstoff
- Bærehempe
- Mobillomme på selen
- Innerrom
- Ytterrom
- Nettingpose til hjelmen
- Strammestropper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032943961 1
|
Ryggsekk, Unibag
|
Lengde
41 cm
|
Bredde
30 cm
|
Harmonisert systemkode
42029211000
|
Produktvekt (per element)
6527.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|