Skipssekk 35l
- Leveres tom
- Vannavvisende nylonmateriale
- Snorstramming i toppen
- Bærehåndtak og bærestropp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032946961 1
|
Skipssekk 35l
|
Materiale
Nylon (polyamid)
|
Lengde
500 mm
|
Harmonisert systemkode
63079010000
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Utvendig diameter
300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|