Båre
Denne sykebåren er beregnet for å dekke områder hvor det kan være vanskelig å plassere en tradisjonell båre, som f.eks. i båreskap, anleggsbrakker og ambulanser.
Båren er forarbeidet i dur-aluminium, og har båretrekk i kraftig spesialbehandlet stoff. Solide festebelter sikrer pasienten, og nakkeputen bedrer transporten. Båren har uttrekkbare bærehåndtak. Båren tilfredsstiller det strenge tyske industrivernets krav (DIN normen). Båren er testet på 180 kg. og DIN godkjent for vekt inntil 150 kg. Passer til båreskap.
Båren som hjelpemiddel til forflytting og transport av den skadde er nesten uunnværlig. Ved riktig bruk av båre stabiliseres pasienten og forverring av tilstanden forebygges.
Båren leveres med trekk og BLIZZARD Thermoteppe
Ved å pakke den skadede pasienten inn i BLIZZARD thermopose eller thermoteppe og heve den skadde fra bakken reduseres faren for nedkjøling, samt at den skadde kan legges i sjokkleie om nødvendig. Trekket er laget i et robust Ripstop cordura 1000D materiale.
Sammenslått: Høyde: 990 mm Bredde: 120 mm
Oppslått: Høyde 1870 mm Bredde 550 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899520559990 1
|
Båre sammenleggbar
|
Bredde
550 mm
|
Høyde
1870 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|