Blodstopper, stor, Cederroth
Cederroth 4-in-1 Blodstopper er en universalforbinding med 4 ulike funksjoner:
- Kompress for kraftige blødninger
- Sårbandasje
- Kompress for brannskader med sårvennlig overflate
- Støttebandasje
Innhold
1 stk kompress (14 x 23 cm)
2 stk elastiske engangsbandasjer (10 cm x 3 m)
(1910)
Tydelige fargebilder og instruksjoner er trykt direkte på pakningene.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899520071990 1
|
Blodstopper, stor
|
Bredde
6.5 cm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Lengde
12.5 cm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|