Førstehjelpskoffert med refillsystem, stor
Stor koffert: Beregnet på arbeidsplasser med inntil 50 personer. Det er lagt stor vekt på produktkvalitet, alle produktene tilfredsstiller krav som er satt til disse i Europa-normene samt CE-merket. Innhold er fastsatt fra Arbeidstilsynets retningslinjer for stasjonær førstehjelpsenhet (veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 176), og tilfredsstiller disse. Mål: 420 x 330 x 155 mm. – Vekt: 4745 Gram.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899520553990 1
|
Førstehjelpskoffert Stor
|
Farge
Oransje
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Stor koffert Art.nr. Varetekst Antall 0899 520 011 Refillpose 1 enkeltm pk 4pk 1 0899 520 012 Refillpose 2 Stor blødning 1 0899 520 013 Refillpose 3 Blødninger 1 0899 520 014 Refillpose 4 Utstyr 1 0899 520 015 Refillpose 5 Brannskader 1 8899 520 016 Refillpose 6 Forbindingsmat 1 0899 520 017 Refillpose 7 Øyeskyll 1 0899 511 805 Würth øyeskyll 240ml spray 1 Noraid enkeltmannspakke 7,5cmx12cm 4 Elastisk bind 8cmx4m 2 Sportstape 3,8cmx10m 1 Noraid Ispose 2 Pussbekken 2 Wurth førstehjelpfolder 1