Øyeskyllestasjon 500 ml
- Inneholder steril saltvannsoppløsning tilsvarende tårevæsken
- Leveres på forseglet engangsemballasje med innhold 500 ml
- Øyeblikkelig tilgang til øyeskyllevann kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget ved sprut av væsker
- Også ved partikler på øyet som metallspon, støv og skitt er det en fordel å skylle grundig for å forhindre senere komplikasjoner
- Øyeskyllevannet bør plasseres i nærheten av arbeidsstedet
- Leveres komplett
- Montasjedetaljer
1 stk. veggholder
CE merket iht. EN 15154-4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Bredde (støtte) | Dybde for støtte | Harmonisert systemkode | Høyde på støtte | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899511905061 1
|
Øyeskyllestasjon m/flaske 500 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
888.000 g
|
Bredde (støtte)
80 mm
|
Dybde for støtte
57 mm
|
Harmonisert systemkode
33079000000
|
Høyde på støtte
35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|