Øyeskyllestasjon med 500 ml standard + 200 ml nøytraliserende
- Inneholder 500 ml steril saltvannsoppløsning tilsvarende tårevæsken og 200 ml steril fosfatoppløsning med nøytraliserende effekt mot syrer og baser
- Leveres på forseglet engangsemballasje
- Øyeblikkelig tilgang til øyeskyllevann kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget ved sprut av væsker
- Også ved partikler på øyet som metallspon, støv og skitt er det en fordel å skylle grundig for å forhindre senere komplikasjoner
Øyeskyllevannet bør plasseres i nærheten av arbeidsstedet
CE merket iht. EN 15154-4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Bredde (støtte) | Dybde for støtte | Farge | Harmonisert systemkode | Høyde på støtte | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899511920061 1
|
Øyeskyllestasjon m flaske 500 + 200 ml
|
Innhold
700 ml
|
Kjemisk base
Natriumkloritt
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Bredde (støtte)
22 cm
|
Dybde for støtte
11 cm
|
Farge
Grønn
|
Harmonisert systemkode
22019000001
|
Høyde på støtte
27 cm
|
Vekt av innhold
700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Den nøytraliserende væsken (flaske med blå skyllekopp) vil ha begrenset effekt mot sterke syrer og sterke baser. Viktig med kontinuerlig skylling.
Tekniske data
- Støvtett
- Isoporskap
- Speil
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)