Øyeskyllevann nøytraliserende 200 ml
- Inneholder steril fosfatoppløsning med nøytraliserende effekt mot syrer og baser
- Leveres på forseglet engangsemballasje med innhold 200 ml
- Øyeblikkelig tilgang til øyeskyllevann kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget ved sprut av sure og basiske væsker
Øyeskyllevannet bør plasseres i nærheten av arbeidsstedet
CE merket iht. EN 15154-4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Anbefalt skylletid | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bruksområder | Design | Farge | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899511921061 1
|
Øyeskyll flaske 200 ml nøytraliserende
|
Innhold
200 ml
|
Kjemisk base
Sterile phosphate buffer solution (4,9%)
|
Anbefalt skylletid
ca. 2 minutter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
254.000 g
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Bruksområder
|
Design
Med øyemusling og støvdeksel
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Harmonisert systemkode
33079000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Vil ha begrenset effekt mot sterke syrer og sterke baser. Viktig med kontinuerlig skylling.