Øyeskyllevann steril 500 ml
- Inneholder steril saltvannsoppløsning tilsvarende tårevæsken
- Leveres på forseglet engangsemballasje med innhold 500 ml
- Øyeblikkelig tilgang til øyeskyllevann kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget ved sprut av væsker
- Også ved partikler på øyet som metallspon, støv og skitt er det en fordel å skylle grundig for å forhindre senere komplikasjoner
- Øyeskyllevannet bør plasseres i nærheten av arbeidsstedet
Enkel hendig flaske som medbringes dit hvor jobben utføres
CE merket iht. EN 15154-4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Anbefalt skylletid | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Bruksområder | Design | Farge | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899511906061 12
|
Øyeskyll flaske 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Kjemisk base
Steril natriumkloridløsning (0,9 %)
|
Anbefalt skylletid
ca. 5 minutter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
599.167 g
|
Bruksområder
For rinsing foreign bodies.
|
Design
Med øyemusling og støvdeksel
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Harmonisert systemkode
33079000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)