Redningskrok for person
- For å stå på sikker avstand og trekke løs en person fra spenningssatt elektrisk anlegg
- Kroken hektes rundt personens midje
- For personer som veier opptil 150 kg
- Spenningstestet ved 300 mm avstand med 50 kV
- Perfekt isolert med komposittmateriale i meget solid utførelse
- Leveres i 2 deler, håndtak og bøyle av stålrør 18x1,5 mm
- Skaftlengde: 135 cm
- Bøylelengde: 60 cm
- Totallengde sammensatt: 170 cm
- Vekt: 1 kg
- Kroken kan redde liv!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde på håndtak | Lengdeoppfangingssløyfe | Diameter på håndtak | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | Prøvespenning | Sløyfediameter | Strekkbelastning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899520901990 1
|
Redningskrok
|
Lengde på håndtak
135 cm
|
Lengdeoppfangingssløyfe
60 cm
|
Diameter på håndtak
28 mm
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
1270.000 g
|
Prøvespenning
45 kV
|
Sløyfediameter
40 cm
|
Strekkbelastning
150 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|