Refillpose nr. 5 til førstehjelpskofferter/skap, brannskade
Innhold refillpose 5, Brannskader
- 5 x Branngele
- 2 x Brannbandasje 10 x 10 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899520015990 1
|
Refillpose 5, Brannskade
|
Antall deler i sortiment/sett
7
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
CE merket iht. gjeldende EN Normer
- Merket Førstehjelp og med innholdsnavn på seks språk. (NO – DK – SE - FI – GB – PL)
- Tydelig merket med tall 1- 7
- Strekkodemerket