Peltor WS Alert XP, med hodebøyle eller for hjelmmontering
Hørselvern i to modeller: selvstendig hodebøyle eller hjelmfeste Bluetooth®-teknologi for tilkobling til én ekstern enhet for håndfrie samtaler og streaming Den støydempende mikrofonen sørger for klar overføring av tale i støyfylte omgivelser Den nivåavhengige funksjonen gjør det mulig å lytte til omgivelseslydfunksjonene og dermed øke situasjonsbevisstheten Suverent FM-radiomottak Tilkobling til en iOS- og Android-kompatibel mobilapp, 3M™-tilkoblet utstyr for å enklere sette opp og justere headsettet Appen er tilgjengelig for nedlasting fra App Store og Google Play Mobilappen lar deg hente påminnelser om når du skal bytte ut putene (hygienesett) og velge hyppigheten av disse varslene Funksjonen trykk for å lytte lar deg enkelt og umiddelbart lytte til omgivelsene dine
FM radio
2stk AA batterier medfølger
Med 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP-headset gjør du hørselsvernet til et kommunikasjonssenter. Koble til én enhet via Bluetooth®-teknologi, og snakk med normalt stemmevolum, selv i støyfylte omgivelser, ved hjelp av den støydempende mikrofonen.
Hold deg tilkoblet og beskyttet med 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP-headset. Bluetooth®-headsettet med støydempende mikrofon kobles til en Bluetooth-aktivert enhet, som en mobiltelefon eller en toveisradio. Headsettet hjelper med å beskytte mot skadelig støy og hjelper samtidig med å gjøre deg klar over omgivelsene via den nivåavhengige funksjonen for omgivelseslydfunksjon.
SNR verdier hodebøyle 30 dB L 18 dB M 27 dB H 35 dB
SNR verdier hjelmmodell 30 dB L 18 dB M 27 dB H 34 dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)