Teknisk T-skjorte Performance Line antrasitt
- Elastisk, lett og hurtigtørkende
- Dekorative overlocksømmer i kontrastfarge
- Doble ribber i hals, ermer og nedkant
- Sømløs, påtrykt innvendig merking
67% polyamid, 33% polyester - 190 g/m²
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M446664000918 1
|
Performance T-shirt antrasitt S
|
Farge
|
Størrelse
S
|
Materiale
60 % polyamid, 40 % polyester
|
Stoffvekt per m2
187 g
|
Kan vaskes ved
30 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610520100000
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M446664001918 1
|
Performance T-shirt antrasitt M
|
Farge
|
Størrelse
M
|
Materiale
60 % polyamid, 40 % polyester
|
Stoffvekt per m2
187 g
|
Kan vaskes ved
30 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610520100000
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M446664002918 1
|
Performance T-shirt antrasitt L
|
Farge
|
Størrelse
L
|
Materiale
60 % polyamid, 40 % polyester
|
Stoffvekt per m2
187 g
|
Kan vaskes ved
30 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610520100000
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M446664003918 1
|
Performance T-shirt antrasitt XL
|
Farge
|
Størrelse
XL
|
Materiale
60 % polyamid, 40 % polyester
|
Stoffvekt per m2
187 g
|
Kan vaskes ved
30 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610520100000
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M446664004918 1
|
Performance T-shirt antrasitt 2XL
|
Farge
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
60 % polyamid, 40 % polyester
|
Stoffvekt per m2
187 g
|
Kan vaskes ved
30 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610520100000
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M446664005918 1
|
Performance T-shirt antrasitt 3XL
|
Farge
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
60 % polyamid, 40 % polyester
|
Stoffvekt per m2
187 g
|
Kan vaskes ved
30 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610520100000
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)