Fleecejakke Performance Line Antrasitt/gul
- Fireveis stretch fleecemateriale med børstet innside
- Ripstop materiale over skulde og nederst på rygg
- To sidelommer med glidelås
- Loxy® refleksdetaljer, YKK glidelåser
- Innvendig mansjett med tommelhull
- Smal passform
34% nylon, 60% polyester, 6% Spandex - 260 g/m². Kontraststoff: 89% nylon, 11% spandex - 210 g/m².
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M456239000918 1
|
Performance Fleecejakke antrasitt S
|
Farge
|
Størrelse
S
|
Materiale
60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456239001918 1
|
Performance Fleecejakke antrasitt M
|
Farge
|
Størrelse
M
|
Materiale
60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456239002918 1
|
Performance Fleecejakke antrasitt L
|
Farge
|
Størrelse
L
|
Materiale
60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456239003918 1
|
Performance Fleecejakke antrasitt XL
|
Farge
|
Størrelse
XL
|
Materiale
60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456239004918 1
|
Performance Fleecejakke antrasitt 2XL
|
Farge
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456239005918 1
|
Performance Fleecejakke antrasitt 3XL
|
Farge
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan
|
Stoffvekt per m2
260 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|