Hybridjakke Nordic Line mørk blå
- Resirkulert polyester
- Sveisede kanaler
- Varm
- Vattert bole
- Teddyfleece i siden, i ermer og over skuldre
- Brystlomme med glidelås, ID-kortlomme, sidelommer med skjult glidelås, romslig innerlomme
- Ventilasjon under ermer
- Snorstrammer i livet
- Elastikk i ermavslutning
- Leveres i sort eller mørk blå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Produktvekt (per element) | Kan vaskes ved | Materiale | Stoffvekt per m2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M456287000918 1
|
Nordic Line hybridjakke mørk blå S
|
Farge
Marineblå
|
Størrelse
S
|
Produktvekt (per element)
550.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
160 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456287001918 1
|
Nordic Line hybridjakke mørk blå M
|
Farge
Marineblå
|
Størrelse
M
|
Produktvekt (per element)
580.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456287002918 1
|
Nordic Line hybridjakke mørk blå L
|
Farge
Marineblå
|
Størrelse
L
|
Produktvekt (per element)
520.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456287003918 1
|
Nordic Line hybridjakke mørk blå XL
|
Farge
Marineblå
|
Størrelse
XL
|
Produktvekt (per element)
644.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456287004918 1
|
Nordic Line hybridjakke mørk blå XXL
|
Farge
Marineblå
|
Størrelse
XXL
|
Produktvekt (per element)
664.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M456287005918 1
|
Nordic Line hybridjakke mørk blå 3XL
|
Farge
Marineblå
|
Størrelse
3XL
|
Produktvekt (per element)
698.000 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Materiale
100 % resirkulert polyester
|
Stoffvekt per m2
160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|