Flytedress Regatta Sportline 954
- Meget god pasform
- Lav vekt (1,4 kg str. L)
- Oppdrift: 65N (L)
- Farge: Svart og fluoriserende gul
- Doble og tapede sømmer hindrer rifter og vannlekkasjer
- Kraftig YKK glidelås i front
- Forsterkinger på knær
- Justérbare mansjetter i ermene stopper vanninntrengning
- Ekstra lang glidelås-åpning på ben (45 cm), med kile og skråstilte borrelåser
- Ventilasjons-åpninger under armene med vannavvisende glidelås
- Festehemper for oppblåsbar redningsvest
Fløyte, samt D-ring for nødstopp o.l.
Godkjenning: ISO 12402-5/6 50N, EN 15027-1:2002 klausul 4.11, Class D -Thermal Protection.
Proff & Yrke: Lomme for ID-kort. Feste for VHF-radio. Stor hette tilpasset hjelm. Område for egen profilering på rygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600