Oppblåsbar redningsvest Regatta ProSafe
- Størrelse: Over 40 kg.
- Oppdrift: 170N, automatic
- Vekt: 1 kg
- Lengde: 66 cm
- Yttertrekk: nylon og PU-dekket polyester i fluoriserende gul / svart
- Neoprenkrage
- Skrittstropp
- Plass til firmaprofilering
- Inspeksjonsvindu
- Utløser: UML PRO
Kullsyrepatron: MK 2, 33 gr Co2
Godkjenning: ISO 12402-3 150N
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600