Synlig regnsett, Sira kl 3
- Elastisk materiale, hovedglidelås med klaff og trykknapper
- To forlommer med klaff, to lommer med gjennomgrep
- Sveisede sømmer
- Hette med snorstramme
- Elastikk og snorstrammer i midje på buksen • Refleksdetaljer, YKK glidelås, kortholder
• EN ISO 20471 klasse 3, EN 343 klasse 3.1.
100% polyester PU-belagt - 200 g/m²
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M411280000990 1
|
Regnsett Hi-vis gul EN 20471 S
|
Farge
Gul
|
Størrelse
S
|
Materiale
100 % polyamid, PU-belagt
|
Antall deler i sortiment/sett
2
|
Produktvekt (per element)
1.032 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411280001990 1
|
Regnsett Hi-vis gul EN 20471 M
|
Farge
Gul
|
Størrelse
M
|
Materiale
100 % polyamid, PU-belagt
|
Antall deler i sortiment/sett
2
|
Produktvekt (per element)
1.082 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411280002990 1
|
Regnsett Hi-vis gul EN 20471 L
|
Farge
Gul
|
Størrelse
L
|
Materiale
100 % polyamid, PU-belagt
|
Antall deler i sortiment/sett
2
|
Produktvekt (per element)
1.130 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411280003990 1
|
Regnsett Hi-vis gul EN 20471 XL
|
Farge
Gul
|
Størrelse
XL
|
Materiale
100 % polyamid, PU-belagt
|
Antall deler i sortiment/sett
2
|
Produktvekt (per element)
1.190 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411280004990 1
|
Regnsett Hi-vis gul EN 20471 2XL
|
Farge
Gul
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
100 % polyamid, PU-belagt
|
Antall deler i sortiment/sett
2
|
Produktvekt (per element)
1.246 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M411280005990 1
|
Regnsett Hi-vis gul EN 20471 3XL
|
Farge
Gul
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
100 % polyamid, PU-belagt
|
Antall deler i sortiment/sett
2
|
Produktvekt (per element)
1.296 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)