Arbeidsjakke, Softshell synlig neon gul EN 20471 kl. 3
- Sporty
- Moderne
- Stretchmateriale
- Vannavvisende
- Vindavvisende
- Pustende
- Snorjustering
- Justerbar ermavslutning
- Mange praktiske lommer
- Stretch refleks
100% polyester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409255000090 1
|
Jakke. Softshell, neon gul kl 3 Str. S
|
Farge
|
Størrelse
S
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Harmonisert systemkode
610230900000
|
Produktvekt (per element)
880.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409255001090 1
|
Jakke. Softshell, neon gul kl 3 Str. M
|
Farge
|
Størrelse
M
|
Materiale
|
Stoffvekt per m2
|
Kan vaskes ved
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409255002090 1
|
Jakke. Softshell, neon gul kl 3 Str. L
|
Farge
|
Størrelse
L
|
Materiale
|
Stoffvekt per m2
|
Kan vaskes ved
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409255003090 1
|
Jakke. Softshell, neon gul kl 3 ST XL
|
Farge
|
Størrelse
XL
|
Materiale
|
Stoffvekt per m2
|
Kan vaskes ved
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
EN-standard
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409255004090 1
|
Jakke. Softshell, neon gul kl 3 ST 2XL
|
Farge
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Harmonisert systemkode
610230900000
|
Produktvekt (per element)
910.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409255005090 1
|
Jakke. Softshell, neon gul kl 3 ST 3XL
|
Farge
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
100 % polyester
|
Stoffvekt per m2
300 g
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Harmonisert systemkode
610230900000
|
Produktvekt (per element)
980.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)