Nordic Langermet T Synlighet EN 20471 kl 3
Komfortabel og synlig -Langermet genser i tynn og behagelig kvalitet med resirkulert polyester og bomull -Skulderparti i kontrastfarge -Påsveiset 70 mm segmentert refleks på skuldre/midje/ermer, 50 mm segmentert refleks med innebygget logo rundt brystet -EN ISO 20471 kl. 3 (str. XS kl. 2)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | EN-standard | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409811000918 1
|
NL T-skjorte lang arm EN20471-3 gul S
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
S
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409811001918 1
|
NL T-skjorte lang arm EN20471-3 gul M
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
M
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409811002918 1
|
NL T-skjorte lang arm EN20471-3 gul L
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
L
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409811003918 1
|
NL T-skjorte lang arm EN20471-3 gul XL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
XL
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409811004918 1
|
NL T-skjorte lang arm EN20471-3 gul XXL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
700.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409811005918 1
|
NL T-skjorte lang arm EN20471-3 gul 3XL
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
65% recycled polyester, 35%jersey cotton
|
Stoffvekt per m2
180 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
65% resirkulert polyester, 35% bomull - 180 g/m²
Normalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)