Nordic Håndverksbukse Synlighet EN 20471 kl 1
-Pustende og komfortabel håndverksbukse -Stretchmateriale som er pustende og komfortabelt med forsterkede lommer, tildekket bukseknapp -Avtakbare hengelommer med borrelås, sidelommer med klaff, mobil- og ID-kortlomme, verktøylomme, tommestokklomme, knivslireknapp, baklommer -60 mm segmentert refleks som tåler industrivask. Verktøyholdere på begge sider i midje -Formsydd kneparti, elastikk og antisklibånd i midje -Forsterkede 4-veisstretch kneputelommer til 20 og 25 cm kneputer, 5 cm fold for forlengelse av benlengden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | EN-standard | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M410186421918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 44
|
Farge
|
Størrelse
44
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186423918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 46
|
Farge
|
Størrelse
46
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186425918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 48
|
Farge
|
Størrelse
48
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
910.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186427918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 50
|
Farge
|
Størrelse
50
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
910.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186429918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 52
|
Farge
|
Størrelse
52
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
920.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186431918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 54
|
Farge
|
Størrelse
54
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
920.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186433918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 56
|
Farge
|
Størrelse
56
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
930.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186435918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 58
|
Farge
|
Størrelse
58
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
930.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186439918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 60
|
Farge
|
Størrelse
60
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
930.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186443918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 62
|
Farge
|
Størrelse
62
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
950.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410186447918 1
|
NL håndverksb EN20471-1 sort/gul 64
|
Farge
|
Størrelse
64
|
Materiale
63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin
|
Stoffvekt per m2
290 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
60 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
Do not bleach
|
Produktvekt (per element)
950.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
63% polyester, 34% bomull, 3% elastolefin - 275 g/m²
Normalvask 60°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)