Nordic Fleecejakke Synlighet EN 20471 kl 3
Fleecejakke med 4-veisstretch -Elastisk og myk ytterside, behagelig fleece på innsiden -To sidelommer med glidelås og klaff, glidelåslomme på bryst, innerlomme, ID-kortlomme på høyre arm -YKK hovedglidelås med softshell hakebeskyttelse, forlenget bak -EN ISO 20471 kl.3 (str. XS-S kl. 2)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409809000918 1
|
NL fleecejakke EN20471-3 gul S
|
Produktvekt (per element)
750.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409809001918 1
|
NL fleecejakke EN20471-3 gul M
|
Produktvekt (per element)
754.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409809002918 1
|
NL fleecejakke EN20471-3 gul L
|
Produktvekt (per element)
755.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409809003918 1
|
NL fleecejakke EN20471-3 gul XL
|
Produktvekt (per element)
756.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409809004918 1
|
NL fleecejakke EN20471-3 gul XXL
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409809005918 1
|
NL fleecejakke EN20471-3 gul 3XL
|
Produktvekt (per element)
757.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409809006918 1
|
NL fleecejakke EN20471-3 gul 4XL
|
Produktvekt (per element)
757.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
95 % polyester, 5% Spandex Power fleece - 260 g/m²
Normalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)