Performance Line Hi Vis Håndverksshorts
Håndverksshortsen i Performance Hi-Vis-serien er praktisk og behagelig med 4-veisstretch. Håndverkslommene er avtakbare og venstre hengelomme har en romslig glidelåslomme. For annen oppbevaring har shortsen lår- og baklommer med glidelås, tommestopplomme og ID-kortlomme. For økt komfort har shortsen elastisk borrelåsjustering og antisklibånd i midjen som gjør at du kan tilpasse passformen selv. Beltehempene på Performance shortsen er tilpasset både smale og brede belter, så holder shortsen seg på plass gjennom arbeidsdagen. Refleksene er av høykvalitet fra Loxy®, glidelåsene er YKK og det er Cordura@-forsterkninger. Håndverksshortsen er sertifisert som synlighetsklasse 2, og synlighetsklasse 1 i størrelse 44-46, etter norm EN ISO 20471. Hold deg synlig, komfortabel og fresh med Håndverksshorts Performance Hi-Vis kl. 2 /1
91% resirkulert polyester, 9% Spandex - 318 g/m². Cordura® forsterkninger.
EN 20471 klasse 2 EN 20471 klasse 1 i str. 44-46.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | EN-standard | Kan vaskes ved | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M410168421918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 44
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
44
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168423918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 46
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
46
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
1005.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168425918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 48
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
48
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168427918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 50
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
50
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168429918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 52
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
52
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168431918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 54
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
54
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168433918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 56
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
56
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168435918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 58
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
58
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168439918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 60
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
60
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168443918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 62
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
62
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M410168447918 1
|
Performance Håndverkshorts gul kl2, 64
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Størrelse
64
|
Materiale
93% polyester, 7% Spandex
|
Stoffvekt per m2
318 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Håndverksshortsen er sertifisert som synlighetsklasse 2, og synlighetsklasse 1 i størrelse 44-46
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)