T-skjorte synlig neon oransje EN 20471 kl. 2
- Topp teknisk materiale
- Topp komfort
- Pustende
- Elastisk refleks øker smidigheten
55% bomull 48% polyester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Stoffvekt per m2 | EN-standard | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M409262000090 1
|
T-skjorte EN 20471 Neon oransje Str. S
|
Farge
|
Størrelse
S
|
Materiale
55% bomull, 45% polyester
|
Stoffvekt per m2
170 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610990200000
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409262001090 1
|
T-skjorte EN 20471 Neon oransje Str. M
|
Farge
|
Størrelse
M
|
Materiale
55% bomull, 45% polyester
|
Stoffvekt per m2
170 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610990200000
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409262002090 1
|
T-skjorte EN 20471 Neon oransje Str. L
|
Farge
|
Størrelse
L
|
Materiale
55% bomull, 45% polyester
|
Stoffvekt per m2
170 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610990200000
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409262003090 1
|
T-skjorte EN 20471 Neon oransje Str. XL
|
Farge
|
Størrelse
XL
|
Materiale
55% bomull, 45% polyester
|
Stoffvekt per m2
170 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610990200000
|
Produktvekt (per element)
180.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409262004090 1
|
T-skjorte EN 20471 Neon oransje Str. 2XL
|
Farge
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
55% bomull, 45% polyester
|
Stoffvekt per m2
170 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610990200000
|
Produktvekt (per element)
190.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
M409262005090 1
|
T-skjorte EN 20471 Neon oransje Str. 3XL
|
Farge
|
Størrelse
3XL
|
Materiale
55% bomull, 45% polyester
|
Stoffvekt per m2
170 g
|
EN-standard
Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Kan vaskes ved
40 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Harmonisert systemkode
610990200000
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)