Vinterjakke EN 20471 kl. 3 gul
- Vind- og vanntett vinterjakke med tapede sømmer.
- Mange praktiske lommer.
- Regulerbar mansjett med borrelås.
- Hette med innstramming, avtagbar med trykknapper.
- Vannsøyle: 23000 mm.
- Pusteevne: 3300 g/m² 24h.
- Sertifisert ifølge EN 343 for regntøy.
- Sertifisert i varselklasse 3 ifølge EN ISO 20471.
- 200 g/m².
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359956012990 1
|
Vinterjakke HV KL 3 Gul/Svart S
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.71 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359956013990 1
|
Vinterjakke HV KL 3 Gul/Svart M
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.71 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359956014990 1
|
Vinterjakke HV KL 3 Gul/Svart L
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359956015990 1
|
Vinterjakke HV KL 3 Gul/Svart XL
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359956016990 1
|
Vinterjakke HV KL 3 Gul/Svart XXL
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359956017990 1
|
Vinterjakke HV KL 3 Gul/Svart 3XL
|
Farge
|
Materiale
100 % polyester
|
EN-standard
Vernetøy - Beskyttelse mot regn. Tysk versjon EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
|
Produktvekt (per element)
1.710 kg
|
Standarder
EN 343, EN 20471
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)